pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR7 2 LONGH. TECN. H750 - NSYTVR7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR7 2 LONGH. TECN. H750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480185083

Codice prodotto

SNRNSYTVR7

Cod. produttore

NSYTVR7

Produttore

SNR

Montante tecnico in acciaio, spessore 2 mm, per cassette PanelSeT PLA La larghezza è di 45 mm L'altezza nominale è 750 mm e l'altezza reale è 625 mm La profondità è di 34 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in altezza ogni 2,5 mm con dadi a quarto di giro Fissato con inserti per bocchette di tipo M8 sul retro della cassetta Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 2 montanti Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC