SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR22 2 LONGH. TECN. H2200 - NSYTVR22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480148767
Codice prodotto
SNRNSYTVR22
Cod. produttore
NSYTVR22
Produttore
SNR
Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e Spacial SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2200 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 2075 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


