pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR14 2 LONGH. TECN. H1400 - NSYTVR14

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR14 2 LONGH. TECN. H1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480148729

Codice prodotto

SNRNSYTVR14

Cod. produttore

NSYTVR14

Produttore

SNR

Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 1400 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 1275 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC