pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV702 MORS VITE, 2PT, 70MMQ, GRIGIO - NSYTRV702

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV702 MORS VITE, 2PT, 70MMQ, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...70 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...70 mm²

  • Corrente nominale In - 192 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480532238

Codice prodotto

SNRNSYTRV702

Cod. produttore

NSYTRV702

Produttore

SNR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...70 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...70 mm²

Corrente nominale In:

192 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Larghezza:

20.3 mm

Altezza:

87.5 mm

Profondità:

70.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 70 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a cURus, 1000V conforme a CSA e 1000V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 192A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 192A conforme a CSA e cURus. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 10 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC