pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44DPE MORS VITE, 2 PIANI TERRA, 4PT, 4MMQ - NSYTRV44DPE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44DPE MORS VITE, 2 PIANI TERRA, 4PT, 4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 2

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480532054

Codice prodotto

SNRNSYTRV44DPE

Cod. produttore

NSYTRV44DPE

Produttore

SNR

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...6 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

65 mm

Larghezza:

6.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Profondità:

69.9 mm

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di terra di protezione linergy con sezione nominale di 4 mm² Presenta un trattamento superficiale verde-giallo. Montaggio tramite morsetti a vite a due livelli 2x2 e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC