pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44BL MORS VITE, 4PT, 4MMQ, BLU - NSYTRV44BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44BL MORS VITE, 4PT, 4MMQ, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480532016

Codice prodotto

SNRNSYTRV44BL

Cod. produttore

NSYTRV44BL

Produttore

SNR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

47.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Profondità:

65.4 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera passante linergy con sezione nominale di 4 mm². La tensione operativa nominale è 150 V conforme a CSA/UL e 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 32A conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 30A conforme a Β/UL. Ha un trattamento di superficie blu. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite a doppio livello 2x2. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC