SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42TB MORS VITE SEZ, 2PT,4MMQ, GRIGIO - NSYTRV42TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...6 mm²
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3389110587005
Codice prodotto
SNRNSYTRV42TB
Cod. produttore
NSYTRV42TB
Produttore
SNR
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
57.8 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Nero
Tipo di elemento costruttivo:
Liberamente confezionabile

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


