SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF6 MORS VITE, FUSIBILE 6X32, 2PT,6MMQ - NSYTRV42SF6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3606480532368
Codice prodotto
SNRNSYTRV42SF6
Cod. produttore
NSYTRV42SF6
Produttore
SNR
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
0...0 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
60.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
79 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
10.2 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


