SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5LD MORS VITE, FUS 5X20 12-30V LED,4MMQ - NSYTRV42SF5LD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 12...30 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂eq
EAN
3606480532344
Codice prodotto
SNRNSYTRV42SF5LD
Cod. produttore
NSYTRV42SF5LD
Produttore
SNR
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
12...30 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
8.2 mm
Profondità:
72.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Nero


