pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5LA MORS VITE, FUS 5X20 110-250V LED,4MM - NSYTRV42SF5LA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5LA MORS VITE, FUS 5X20 110-250V LED,4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3606480532351

Codice prodotto

SNRNSYTRV42SF5LA

Cod. produttore

NSYTRV42SF5LA

Produttore

SNR

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

110...250 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

56.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

72.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Larghezza:

8.2 mm

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene al morsetto del disco del fusibile con sezione nominale di 4 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 6,3A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 10A secondo Β/ UL. Ha un trattamento superficiale nero. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con fusibile 5x20 mm. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC