pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5 MORS VITE, FUS 5X20, 2PT, 4MMQ - NSYTRV42SF5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42SF5 MORS VITE, FUS 5X20, 2PT, 4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110580006

Codice prodotto

SNRNSYTRV42SF5

Cod. produttore

NSYTRV42SF5

Produttore

SNR

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

56.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

72.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Larghezza:

8.2 mm

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto a fusibili con sezione trasversale nominale di 4 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus e 500V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è 6,3A conforme a EN/IEC 60947-7-1, 6,3A conforme a CSA e 12A conforme a cURus. Ha un trattamento superficiale nero. Montaggio tramite clip e collegamento laterale con fusibile 5x20 mm. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (CAS, cURus, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC