pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV22ST MORS VITE SEZ A LAMA, 2PT, 2,5MMQ - NSYTRV22ST

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Orientabile

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480794254

Codice prodotto

SNRNSYTRV22ST

Cod. produttore

NSYTRV22ST

Produttore

SNR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Tensione nominale:

500 V

Altezza:

49.1 mm

Larghezza:

5.2 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

-40...130 °C

Profondità:

57.8 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di scollegamento del coltello linergy con sezione nominale di 2.5 mm² La tensione operativa nominale è 300 V conforme a CSA/UL e 400 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominaleè di 16A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 20A secondo Β e UL. Presenta un trattamento di superficie grigio. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite livello singolo 1x1. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC