SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRP26T MORS PUSH-IN,3 PIANI, 6PT, 2,5MMQ,GRIGIO - NSYTRP26T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3606480794445
Codice prodotto
SNRNSYTRP26T
Cod. produttore
NSYTRP26T
Produttore
SNR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
3
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
99.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


