SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL43 PONTICEL.MORS PLUG-IN 3PT PER 4MMQ - NSYTRAL43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 3
Corrente nominale In - 40 A
Dimensione modulare - 6 mm
Colore - Rosso
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3606480534140
Codice prodotto
SNRNSYTRAL43
Cod. produttore
NSYTRAL43
Produttore
SNR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
3
Corrente nominale In:
40 A
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


