SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL410BL PONTICEL.MORS PLUG-IN 10PT PER 4MMQ,BLU - NSYTRAL410BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Corrente nominale In - 40 A
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3606480534188
Codice prodotto
SNRNSYTRAL410BL
Cod. produttore
NSYTRAL410BL
Produttore
SNR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Corrente nominale In:
40 A
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
6 mm
Colore:
Blu
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


