pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL410 PONTICEL.MORS PLUG-IN 10PT PER 4MMQ - NSYTRAL410

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL410 PONTICEL.MORS PLUG-IN 10PT PER 4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480534171

Codice prodotto

SNRNSYTRAL410

Cod. produttore

NSYTRAL410

Produttore

SNR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

10

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

40 A

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6 mm

Colore:

Rosso

Ponte plug-in Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 10 vie per morsetti da 4 mm². È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Venduto in confezione da 10 unità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC