SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACR24 BLOC.TERM. 4PT PER MORS NSYTRR24 - NSYTRACR24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
3606480533785
Codice prodotto
SNRNSYTRACR24
Cod. produttore
NSYTRACR24
Produttore
SNR
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiere a molla TRR e a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera a molla singolo livello 2x2, 2,5 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


