SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACE26 BLOC.TERM. 3 PIANI PER NSYTRV26T - NSYTRACE26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
3606480534041
Codice prodotto
SNRNSYTRACE26
Cod. produttore
NSYTRACE26
Produttore
SNR
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiera a vite TRV. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera a doppio livello 1x1, 2,5 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


