pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLGUHD PIASTRA PASSACAVI ALL. HD 495X220 - NSYTLGUHD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLGUHD PIASTRA PASSACAVI ALL. HD 495X220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 495 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Spessore - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480681448

Codice prodotto

SNRNSYTLGUHD

Cod. produttore

NSYTLGUHD

Produttore

SNR

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

495 mm

Altezza:

20 mm

Spessore:

3 mm

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

4X

Prestampaggi in rilievo:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Tipo di filettatura:

Senza

Piastra passacavi per applicazioni pesanti in alluminio piana multiuso per armadi PanelSet S3HD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 495 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 495 mm e la profondità reale è 495 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC