SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLF2FL PPC PER MEMBRANE 545X130 CASSETTA 3D - NSYTLF2FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Tipo - Diritto
Larghezza - 560 mm
Altezza - 3 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480168338
Codice prodotto
SNRNSYTLF2FL
Cod. produttore
NSYTLF2FL
Produttore
SNR
Tipologia:
Premistoppa
Tipo:
Diritto
Larghezza:
560 mm
Altezza:
3 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
1.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


