pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLC PPC PIENA 245X130 S3D - NSYTLC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLC PPC PIENA 245X130 S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 270 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480168468

Codice prodotto

SNRNSYTLC

Cod. produttore

NSYTLC

Produttore

SNR

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

270 mm

Altezza:

5 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

4X

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

1.5 mm

Piastra pressacavi standard multifunzione per quadri elettrici PanelSeT S3D. Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma. La larghezza esterna e la profondità sono rispettivamente di 245 mm e 130 mm. Lo spessore del prodotto misura 1,5 mm. La piastra pressacavi è progettata per essere installata nella parte inferiore dell'armadio. Il set contiene una piastra, una guarnizione separata ed elementi di fissaggio. Il pressacavo è contrassegnato da 21 tacche, ognuna delle quali misura 25 mm. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC