pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLB PPC PIENA 245X80 S3D - NSYTLB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLB PPC PIENA 245X80 S3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 245 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480168499

Codice prodotto

SNRNSYTLB

Cod. produttore

NSYTLB

Produttore

SNR

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

245 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

1.5 mm

Placca passacavi standard per PanelSeT S3D. Lungh. 245 x largh. 80 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 7 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE).Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC