SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJPLA54G 7035 TETTO 500X420 - NSYTJPLA54G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 38 mm
Profondità - 420 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480777400
Codice prodotto
SNRNSYTJPLA54G
Cod. produttore
NSYTJPLA54G
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Adatto per armadi di profondità:
420 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


