pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6025 TETTO PER S3D 600X250 7035 - NSYTJ6025

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTJ6025 TETTO PER S3D 600X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 609 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480198731

Codice prodotto

SNRNSYTJ6025

Cod. produttore

NSYTJ6025

Produttore

SNR

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

609 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

250 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

PanelSeT - Tetto per cassette. L 600 x P 250 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite 4 viti di tipo M6. Diametro di montaggio 8 mm. Acciaio zincato, finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. Per PanelSeT CRN/S3D. Istruzioni di montaggio, elementi di fissaggio e tetto inclusi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC