pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTEX8PLM INSERTO M8X16 PER PLM - NSYTEX8PLM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTEX8PLM INSERTO M8X16 PER PLM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Lunghezza del gambo - 54 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

3606480732171

Codice prodotto

SNRNSYTEX8PLM

Cod. produttore

NSYTEX8PLM

Produttore

SNR

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza del gambo:

54 mm

Dado autoagganciante Schneider Electric tipo/modello INSERTO M8X16 PER PLM

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC