SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN3125 STRUTTURA SBARRE SUP. SFN 300X1200X500 - NSYTBCN3125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 500 mm
Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm
Adatto per armadi di profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
233 Kg CO₂-eq
EAN
3606486105047
Codice prodotto
SNRNSYTBCN3125
Cod. produttore
NSYTBCN3125
Produttore
SNR
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
500 mm
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


