SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSWMBP SACCHETTO DA 50 TAPPI S3D - NSYSWMBP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Plastica
Larghezza - 110 mm
Altezza - 120 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3606480428494
Codice prodotto
SNRNSYSWMBP
Cod. produttore
NSYSWMBP
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Materiale:
Plastica
Larghezza:
110 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Altro
Numero RAL:
7035
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


