pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90220 2 TRAVERSE 90X2200 - NSYSUCR90220

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90220 2 TRAVERSE 90X2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di altezza - 2200 mm

  • Larghezza - 2200 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606485133638

Codice prodotto

SNRNSYSUCR90220

Cod. produttore

NSYSUCR90220

Produttore

SNR

Tipologia:

Barra di montaggio

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di altezza:

2200 mm

Larghezza:

2200 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

27 mm

Colore:

Altro

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM e Spacial SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC