SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4030 2 TRAVERSE 40X 300 - NSYSUCR4030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Larghezza - 300 mm
Altezza - 40 mm
Profondità - 27 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3606485133362
Codice prodotto
SNRNSYSUCR4030
Cod. produttore
NSYSUCR4030
Produttore
SNR
Tipologia:
Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
27 mm
Max. capacità di carico:
70 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Altro
Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è di 70 kg


