SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40160 2 TRAVERSE VERTICALI H1600 - NSYSUCR40160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza - 1600 mm
Materiale - Metallo
Adatto per armadi di altezza - 1600 mm
Larghezza - 1600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
3606485133317
Codice prodotto
SNRNSYSUCR40160
Cod. produttore
NSYSUCR40160
Produttore
SNR
Tipologia:
Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza:
1600 mm
Materiale:
Metallo
Adatto per armadi di altezza:
1600 mm
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
27 mm
Colore:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


