pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40140 2 TRAVERSE VERTICALI H1400 - NSYSUCR40140

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40140 2 TRAVERSE VERTICALI H1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Adatto per armadi di larghezza - 1400 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 1400 mm

  • Larghezza - 1400 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485133294

Codice prodotto

SNRNSYSUCR40140

Cod. produttore

NSYSUCR40140

Produttore

SNR

Tipologia:

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza:

1400 mm

Adatto per armadi di altezza:

1400 mm

Larghezza:

1400 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

27 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Altro

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC