SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR400WM 2 TRAVERSE PER CASSETTE PROF.400 - NSYSUCR400WM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Altezza - 400 mm
Max. capacità di carico - 6 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
3606480883187
Codice prodotto
SNRNSYSUCR400WM
Cod. produttore
NSYSUCR400WM
Produttore
SNR
Tipologia:
Barra di montaggio
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Altezza:
400 mm
Max. capacità di carico:
6 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Acciaio inox
Guida di montaggio in acciaio zincato per l'uso con armadi PanelSeT S3D e armadi PanelSeT CRN compatti profondi 400 mm Può essere fissato sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e ai lati dell'armadio L'altezza nominale è 400 mm Il kit è costituito da 1 guida e 1 sacca di fissaggio Il carico massimo è 6 kg Peso netto: 0,59 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


