SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR300WM 2 TRAVERSE PER CASSETTE PROF. 300 - NSYSUCR300WM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Adatto per armadi di profondità - 300 mm
Altezza - 300 mm
Max. capacità di carico - 6 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
3606480883170
Codice prodotto
SNRNSYSUCR300WM
Cod. produttore
NSYSUCR300WM
Produttore
SNR
Tipologia:
Barra di montaggio
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Altezza:
300 mm
Max. capacità di carico:
6 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Acciaio inox
Guida di montaggio in acciaio zincato per l'uso con PanelSeT S3D e PanelSeT CRN armadio compatto con profondità 300 mm Può essere fissato sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e ai lati dell'armadio L'altezza nominale è 300 mm Il kit è costituito da 1 guida e 1 sacca di fissaggio Il carico massimo è 6 kg Peso netto: 0,46 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


