SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP4560 PANNELLO PREFORATO 450X600 - NSYSTMP4560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3606485133157
Codice prodotto
SNRNSYSTMP4560
Cod. produttore
NSYSTMP4560
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 600 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 425 e 450 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


