SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP45120 PANNELLO PREFORATO 450X1200 - NSYSTMP45120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 1200 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
92 Kg CO₂-eq
EAN
3606485133140
Codice prodotto
SNRNSYSTMP45120
Cod. produttore
NSYSTMP45120
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
1200 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 1200 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 425 e 1050 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


