pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR4 4 GUIDE P400 - NSYSTBR4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR4 4 GUIDE P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480146732

Codice prodotto

SNRNSYSTBR4

Cod. produttore

NSYSTBR4

Produttore

SNR

Tipologia:

Barra di montaggio

Materiale:

Metallo

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

334 mm

Colore:

Altro

Guida di regolazione superiore/inferiore PanelSeT SM. La profondità è di 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio sulla parte inferiore e superiore centrale dell'armadio. La destinazione è 2 piastre di montaggio in armadi a 2 porte e 2 montanti verticali in armadi a 2 porte. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 guide, elementi di fissaggio inclusi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC