pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR90120 CONF. 2 TRAVERSE.90X1200 - NSYSQCR90120

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di montaggio

  • Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485132754

Codice prodotto

SNRNSYSQCR90120

Cod. produttore

NSYSQCR90120

Produttore

SNR

Tipologia:

Barra di montaggio

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

27 mm

Max. capacità di carico:

70 kg

Colore:

Altro

Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è di 70 kg

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC