SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR12050 CONF. 2 TRAVERSE.120X500 - NSYSQCR12050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Adatto per armadi di profondità - 500 mm
Larghezza - 500 mm
Altezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 kg CO₂eq
EAN
3606480372056
Codice prodotto
SNRNSYSQCR12050
Cod. produttore
NSYSQCR12050
Produttore
SNR
Tipologia:
Barra di montaggio
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
20 mm
Max. capacità di carico:
100 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


