SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPV6100 2 LATERALI VENTILATI ZOCCOLO 600X100 - NSYSPV6100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3606485132570
Codice prodotto
SNRNSYSPV6100
Cod. produttore
NSYSPV6100
Produttore
SNR
Pannelli laterali ventilati per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 600 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione è IP20 (zoccolo completo), quello meccanico IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP20 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


