pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6100 PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH100 304L - NSYSPSX6100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base set laterale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480626067

Codice prodotto

SNRNSYSPSX6100

Cod. produttore

NSYSPSX6100

Produttore

SNR

Tipologia:

Base set laterale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Altezza:

100 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio inox

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT S3HD e PanelSeT SMX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 115 mm L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 600 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,89 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC