SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5200SF PAN LAT ZOCCOLO INOX P500XH200 304L - NSYSPSX5200SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base set laterale
Materiale - Acciaio inossidabile
Colore - Acciaio inox
Resistenza agli urti - Altro
Adatto per armadi di profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480626319
Codice prodotto
SNRNSYSPSX5200SF
Cod. produttore
NSYSPSX5200SF
Produttore
SNR
Tipologia:
Base set laterale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Colore:
Acciaio inox
Resistenza agli urti:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Altezza:
200 mm
Profondità:
500 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


