pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10200 4 LATERALI ZOCCOLO 1000X200 - NSYSPS10200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10200 4 LATERALI ZOCCOLO 1000X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480067891

Codice prodotto

SNRNSYSPS10200

Cod. produttore

NSYSPS10200

Produttore

SNR

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SF Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni elettroniche La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC