pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200H ZOCCOLO INOX L1000XH200 316L - NSYSPFX10200H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200H ZOCCOLO INOX L1000XH200 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

  • Resistenza agli urti - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480626357

Codice prodotto

SNRNSYSPFX10200H

Cod. produttore

NSYSPFX10200H

Produttore

SNR

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Resistenza agli urti:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

200 mm

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 10,92 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC