pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4200 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X200 - NSYSPF4200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPF4200 FRONTE RETRO ANGOLARI 400X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485126661

Codice prodotto

SNRNSYSPF4200

Cod. produttore

NSYSPF4200

Produttore

SNR

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

1300 kg

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Codice RAL (simile):

7030

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Pannelli frontali e posteriori dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con larghezza nominale di 400 mm e altezza di 200 mm. Il set contiene 4 angoli con le sue coperture, 2 pannelli frontali, 2 pannelli posteriori e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC