pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPB6100 2 LATERALI CON SPAZZOLA 600X100 - NSYSPB6100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPB6100 2 LATERALI CON SPAZZOLA 600X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485132556

Codice prodotto

SNRNSYSPB6100

Cod. produttore

NSYSPB6100

Produttore

SNR

Set di pannelli laterali dello zoccolo per armadi elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 600 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperture ad angolo, 2 pannelli laterali con spazzola e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione è IP20 (zoccolo completo), quello meccanico IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC