SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSNSM8 DADO STAN.M8 PER LONG. TEC. - NSYSNSM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Dimensione della filettatura metrica - 8
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606480150456
Codice prodotto
SNRNSYSNSM8
Cod. produttore
NSYSNSM8
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Dimensione della filettatura metrica:
8
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Con estremità filettata:
no
Con piastra di serraggio:
no
Con rondella:
no
Agganciabile a scatto:
no
Materiale elemento del fissaggio a scatto:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


