pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201040 ARMADIO 18500 INOX 304L 2000X1000X400 - NSYSMX201040

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX201040 ARMADIO 18500 INOX 304L 2000X1000X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2318 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480155840

Codice prodotto

SNRNSYSMX201040

Cod. produttore

NSYSMX201040

Produttore

SNR

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Colore:

Acciaio inox

Numero RAL:

7044

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

300 N

L'acciaio inox 304L di PanelSeT SMX è un armadio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1000 mm e 400 mm Questo involucro è progettato per resistere in ambienti difficili, grazie a una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) per un'elevata protezione contro urti, polvere e acqua È realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due porte lisce, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di chiusura con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 126 kg ed è certificato dalle norme UL 508 e CAN/CSA 22

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC