SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181640 ARMADIO 18500 INOX 304L1800X1600X400 - NSYSMX181640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3031 Kg CO₂-eq
EAN
3606480155772
Codice prodotto
SNRNSYSMX181640
Cod. produttore
NSYSMX181640
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
3
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Spazzolato/macinato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7040
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Adatto per impiego all'esterno:
no
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
50 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
300 N
Con porta:
sì
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


