SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMX181240 ARMADIO 18500 INOX 304L 1800X1200X400 - NSYSMX181240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2425 Kg CO₂-eq
EAN
3606480155758
Codice prodotto
SNRNSYSMX181240
Cod. produttore
NSYSMX181240
Produttore
SNR
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo superficie:
Spazzolato/macinato
Colore:
Acciaio inox
Numero RAL:
7038
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
50 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
300 N
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


