pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D4 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P400 - NSYSMP2D4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMP2D4 KIT DI ADATTAMENTO 2 PORTE SF P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Kit di fissaggio

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 27 mm

  • Profondità - 307 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485132082

Codice prodotto

SNRNSYSMP2D4

Cod. produttore

NSYSMP2D4

Produttore

SNR

Tipologia:

Kit di fissaggio

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Larghezza:

90 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

307 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Altro

Kit per l'adattamento di armadi a due porte. Consente l'installazione di due piastre di montaggio come in due armadi indipendenti. Il prodotto è indicato per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. Compatibile per armadi di larghezza 1200 e 1600 mm. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La profondità è di 400 mm. Il set comprende 1 supporto per piastra pressacavi, 2 traverse, 2 staffe ed elementi di fissaggio.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC